風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風パンツ
和風パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
焦茶
注文コード
67929700
品番
SP-5516
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
仕様
総ゴムひも入 後身頃右側ポケット付き 裾ひも入り
材質
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
色
焦茶
サイズ
3L
ウエスト(cm)
84〜92
総丈(cm)
109
ヒップ(cm)
131