風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
二部式綸子襦袢(スリーシーズン用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929806
品番
JU-100
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
上着身頃:綿100% 衿・袖:ポリエステル100% 裾よけ腰布:綿100% 裾まわり:ポリエステル100%
色
白
サイズ
M
袖丈(cm)
49
裄丈(cm)
64
身丈(cm)
60