風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
夏用襦袢兼用肌着(バチ衿/レース/紐付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929955
品番
HJ-500
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
身頃、袖、レース袖:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
サイズ
L
袖丈(cm)
21
裄丈(cm)
58
身幅(cm)
63
身丈(cm)
62