風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
Tシャツ半襦袢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929980
品番
HJ-600
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
浴衣はもちろん着物姿でお仕事をしておられる方。頭からすっぽりかぶるだけで衿前の打合せが綺麗な角度になります。綿100%で優しい肌触りです。
材質
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
サイズ
L
バスト(cm)
86〜94
丈(cm)
63