セパレートねまき 紳士 春夏用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67930348 品番29
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

裏ガーゼ部:抗菌防臭加工
家庭用乾燥機(60度まで):可

仕様裏ガーゼ部抗菌防臭加工 サイズフリーサイズ 混率(%)綿100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする