前開長袖ワンタッチホックラグラン袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(cm)L(身長:175〜185cm、胸囲:96〜104cm、胴+L67囲:84〜94cm) 注文コード67930375 品番SV1500
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。
後ろ身が長いのでまくれあがりません。(背中が出にくい様に前身より後身が約7cm長くなっています)

材質綿100% サイズ(cm)L(身長:175〜185cm、胸囲:96〜104cm、胴+L67囲:84〜94cm) 生地50単糸フライス編み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする