神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 長袖 シャツ・インナー
神戸生絲の インナーコンプレッション 長袖
前開長袖ワンタッチホックラグラン袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(cm)
LL(身長:175〜185cm、胸囲:104〜112cm、胴囲:94〜104cm)
注文コード
67930391
品番
SV1500
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。
後ろ身が長いのでまくれあがりません。(背中が出にくい様に前身より後身が約7cm長くなっています)
材質
綿100%
サイズ(cm)
LL(身長:175〜185cm、胸囲:104〜112cm、胴囲:94〜104cm)
生地
50単糸フライス編み