神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ホット綿紳士ズボン下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
67930445
品番
MH122
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
からだから発散する水分を吸収して発熱します。
薄手でも暖かく、重ね着不要のミラクル肌着です。
色
オフホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
寸法(cm)
胴+L67囲:84〜94