神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
脇開き7分袖(左開き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
67930479
品番
Mu12
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
左手左腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
寸法(cm)
胴+L67囲:84〜94