Mu13F 紳士前開き5分袖(ホック式) 神戸生絲 ホワイト色 サイズM  Mu13F 67930531

紳士前開き5分袖(ホック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67930531 品番 Mu13F
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

前開きのプラスチックホック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。

仕様60単糸両面編み(高級綿) ホワイト サイズM 胸囲(cm)88〜96 混率(%)綿100 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)76〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする