脇開き5分袖(右開き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67930601 品番 Mu14R
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丸型マジック付きワンタッチ肌着。
腕、肩の骨折や打身の治療中の方や診察や点滴時に便利。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
右手右腕の骨折、点滴、透析時にも便利。
男女兼用。

仕様60単糸両面編み(高級綿) ホワイト サイズL 胸囲(cm)96〜104 混率(%)綿100 身長(cm)175〜185 寸法(cm)胴+L67囲:84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする