ランニング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード67930619 品番Mu15
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両肩と前合わせが丸型マジックどめ

仕様60単糸両面編み(高級綿) ホワイト サイズM 胸囲(cm)88〜96 混率(%)綿100 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)76〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする