ロンパン(両腰開き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67930725 品番 No15
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

腹部治療中の方に。
脱がずに包帯やおむつの取り換えが可能。介護用肌着。

仕様60単糸両面編み(高級綿) オフホワイト サイズL 胸囲(cm)96〜104 混率(%)綿100 身長(cm)175〜185 寸法(cm)胴+L67囲:84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする