神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ロンパン(両腰開き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67930741
品番
No15
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
腹部治療中の方に。
脱がずに包帯やおむつの取り換えが可能。介護用肌着。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
オフホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
94〜104