神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の ボトムス インナー
神戸生絲の トランクス・ボクサーブリーフ
ブリーフ(両横下開き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
67930750
品番
No14
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
腹部治療中の方に。
脱がずに包帯やおむつの取り換えが可能。介護用肌着。
材質
綿100%
色
オフホワイト
サイズ(cm)
M(身長:165〜175cm、胸囲:88〜96cm、胴囲:76〜84cm)
生地
60単糸両面編み(高級綿)