神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 半袖 シャツ・インナー
神戸生絲の Tシャツ 半袖
共用ノースリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(cm)
S(身長:155〜165cm、胸囲:80〜88cm、胴囲:68〜76cm)
注文コード
67930777
品番
No103
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
前開きで、さらに肩も開きます。
マジックテープで開く肌着です。
腕、肩の骨折時に便利です。
男女共用肌着。丸型マジックどめ。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。無蛍光生地で肌に優しい生地を使用。
材質
綿100%
色
オフホワイト
サイズ(cm)
S(身長:155〜165cm、胸囲:80〜88cm、胴囲:68〜76cm)
生地
60単糸両面編み(高級綿)