神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士婦人共用前開き袖なしボディシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
67930838
品番
No114
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
前開き袖なしボディシャツ(ボディスーツ)(ロンパス)股下ホックの開閉でパッドや、おむつの交換ができます。
介護用肌着。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
色
オフホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
混率(%)
綿100
身長(cm)
175〜185
寸法(cm)
胴+L67囲:84〜94