アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67931021
品番
CEA14DL-7.0WFM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
消費電力(W)
27.1
定格寿命(時間)
40000
機能
調光10段階/調色11段階
光束(Lm)
3800
直径×高さ(mm)
560×102
演色指数(Ra)
85
適用畳数
14
発光効率(Lm/W)
140