【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67931039 品番 CEA12DL-7.0WFU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです

消費電力(W)40 定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 光束(Lm)5600 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 適用畳数12 発光効率(Lm/W)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする