アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの 炊飯器/精米機
アイリスオーヤマの 炊飯器
IHジャー炊飯器 3合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67931091
品番
RC-IKB30-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
あらゆる面で使いやすさにこだわった炊飯器!
仕様
炊飯メニュー:3メニュー(無洗米、白米、炊込み)
厚さ(mm)
内釜:3
色
ブラック
質量(g)
3700
消費電力(W)
725
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×298.5×206
電源コード(m)
1(直挿し式)