ラック付きデスク 幅120×奥行62cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67931118 品番RDK-1262R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機能充実シンプルなワークデスク。ラックをカスタマイズして作業効率アップ。ラックは左右どちらでも設置可能。アジャスターとクロスバーによりがたつきと横揺れ防止。作業中のストレス減少。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。

天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1200 棚板耐荷重(kg)8 材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする