パソコンデスク 幅60×奥行42cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67931127 品番TDK-6042R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高さを活かしたコンパクトデスク。デスク上のスペースを有効活用。アジャスターで安定感抜群。上部収納でデスク周りの小物の収納に最適。A4プリンターも置ける。バーやフレームを使ってカスタマイズ無限大。スライド棚付きでパソコン作業をしながら書類作業も可能。金属レールだからスムーズに引き出せる。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。側面に板が無いためスリムでも足元の圧迫感が少ない。

天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270 棚板耐荷重(kg)8 材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする