全自動洗濯機 6.0kg OSH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67931161 品番 ITW-60B01-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。

ホワイト 質量(g)28000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895 運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46 運転時間(分)目安(標準):約36 標準使用水量(L)89 洗濯/脱水容量(kg)6 乾燥方式簡易乾燥
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする