アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電球
アイリスオーヤマの 白熱電球
アイリスオーヤマの シリカ電球
LEDシリカ電球 E26 昼白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67931389
品番
LDA4N-G/W-6LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
多様なシーンで使用可能な電球。密閉器具に加え、断熱施工と屋外器具にも対応。更に高効率、全方向で、電気代節約にもなり、空間全体をより明るく照らす。
仕様
密閉器具:〇、屋外器具:〇、断熱材施工:〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×106
本体質量(g)
35
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
810
色温度(K)
昼白色(5000K)
配光角度(°)
330
明るさ
60形相当
発光効率(Lm/W)
207