アバンテV2/フロアケースB4/深9段/クニューグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67931425 品番BF-M9ニューグレー
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

用途深9段 B4タテ型 付属品カラー分類タイトルシール付 仕様深9段 B4タテ型 材質本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン 質量(kg)12.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×412×880 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×387×80 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする