ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの フロアーケース
アバンテV2フロアケース A4×3列 ニューグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67931441
品番
AF-54ニユ-グレ-
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。用途、「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
用途
浅18段×3 A4タテ型
付属品
カラー分類タイトルシール付
仕様
浅18段×3列 A4タテ型
材質
本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
質量(kg)
27.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
831×336×880
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
グリーンマーク
認定