ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
ランバーサポートメッシュチェア/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67931459
品番
CNN-008BK
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
通気性の高いスケルトンメッシュ背もたれが快適なPC作業環境をアシストします。
用途
圧倒的なサポート力!腰への負担を軽減上下可動式ランバーサポート装備
仕様
お客様組立
材質
脚・キャスター:ナイロン、背:ポリプロピレン、張地:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム
厚さ(mm)
クッション:70
本体質量(kg)
11.7
座面高さ(mm)
445〜520
入数
1/1