ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの フロアーケース
アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/アッシュグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67931495
品番
AF-18アッシュグレー
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
〜アッシュグレー〜流行のグレーイメージのインテリアに。高級感あるシックなカラー。
用途
中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。
仕様
完成品
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
本体質量(kg)
10.5
本体寸法
W277×D336×H880mm
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
入数
1/1
グリーンマーク
認定