WIDE/RESTチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 注文コード67933017 品番60894
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

軽さとコンパクトさに、ゆったり休めるひじ掛けをプラスした、ワイドレストチェア。
キャンプやピクニック、フェス、ベランダなど、どこでも”ちょうどいい”居場所を作ります。
片手で持ち運べる軽量設計ながら、両サイドにしっかりとしたひじ掛けを装備。
腕を置いたときの安定感が、座り心地の差を生み、長時間座っても疲れにくくなっています。
ひじ掛け部分はベルトでポジション調整が可能なので、自分の体型や座り方に合わせられます。
さらに、ひじ掛けの左右にはドリンクホルダーを搭載。
飲み物やスマホなど、手元に置きたいものをしっかり支えられ、アウトドアでのひとときをより便利にします。
使用後は簡単に収納可能で、バッグや車のトランクにもスッキリ収まります。
デイトナ独自の「46(ヨンロク)コンセプト」により、オートバイのシートバッグ(幅46cm)にも収まるサイズ設計。
収納バッグにはパルステープとカラビナを装備しており、小物入れやバッグへの固定にも便利です。
フレームにはA7075アルミ合金を使用し、アウトドアでもしっかり支える丈夫な作りです。

用途
軽さとコンパクトさに、ゆったり座れるひじ掛けをプラスしたワイドレストチェア【特許出願中】
両サイドにしっかりとしたひじ掛けを装備。腕を置いたときの安定感で長時間でも座りやすい設計
ひじ掛け部分はベルトでポジション調整可能。自分の体型や座り方に合わせられる
ひじ掛けの左右にはドリンクホルダーを搭載。飲み物やスマホなど手元に置きたいものをしっかり支える
46cm幅のシートバッグに収まるコンパクト設計で、積載や持ち運びもスムーズ
ブラック 質量(g)1500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×850(背もたれ先端:480)×560 座面高さ(mm)350 静止耐荷重(kg)120 素材座面/収納袋:ポリエステル、フレーム:A7075 収納時寸法(cm)120×410×150
注意
※ ひじ掛け部に高い耐荷重性能はありません。ひじ掛けに体重を乗せるような高い負荷を掛けますとケガや商品破損の原因となります。立ち上がる際には特にご注意ください。
※ 特許出願中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする