曜日別特売
63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087

63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087
63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087
63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087
63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087
63362 アルミポール120 DAYTONA(デイトナ) 67933087

アルミポール120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード67933087品番63362
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポール。
MAEHIRO DOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに適しています。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
4折りたたみ設計でコンパクトに収納でき、持ち運びもスムーズです。

用途
MAEHIRO DOMEのキャノピー用ポール / 1本入り
軽量かつ丈夫なアルミ合金(A7001)
収納サイズは36cmとコンパクトで、バッグや車にすっきり収まる
テントやタープ用のポールとしても使用可能
材質アルミ合金(A7001)ポール径(Φmm)14.5収納寸法・長さ(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする