LED人感・明暗ソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67933105 品番BT-SS300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お得な2個セットです。暗くなると人を感知して点灯。人感・明暗センサーライトを搭載。夜間や暗いところでのみ人を感知して点灯します。玄関や駐車場、階段などに設置する事で簡易証明・防犯ライトとして使用できます。バッテリーは太陽光なので面倒な配線や充電、電池交換が不要です。

用途玄関や駐車場、階段などに。 材質ABS 寸法(mm)135×97×51 質量(g)128 出力3.7V 1200mAh 光源SMD LED 防塵防水性能IP65 充電方式太陽光充電 明るさ(Lm)300 人感センサー距離:4m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする