液晶保護フィルム キヤノン EOS C50用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67933157 品番KLP-CEOSC50
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。
真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。
全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。
クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。

寸法(幅W×高さH)(mm)71.0×53.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする