【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。 最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、 奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。 先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。 ※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、 高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。 角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。 妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。 ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。