ハイビジョン液晶テレビ 32V型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67933209 品番32C35R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルハイビジョン液晶テレビ
人気の動画配信アプリが初めから内蔵
お好みのコンテンツを存分に楽しむ
Works with Alexa/Apple Home対応
Anyview Cast/Airplay2対応
Bluetooth搭載
3波Wチューナー内蔵
ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX

用途テレビ視聴、ネット動画、ゲームなどに。テレビ TV 高画質 2Kテレビ 32インチ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも一式、スタンド一式、miniB-casカード 質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンドなし:3.4 エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K+ 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:72.5×18.3×47.2、スタンドなし:72.5×7.8×42.9 画面サイズ32V型 画素数1920×1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする