液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67933218 品番2T-C32HC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ
2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」
HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)
AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)
デジタル音声出力(光)端子(角型):1
ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)
USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)
LAN端子:1
AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)
USB外付けハードディスク(別売)対応
直下型LEDバックライト採用

用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル 付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書 質量(kg)スタンドなし:5.1、スタンドあり:5.6 消費電力(W)43 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:73.1×8.8×44.7、スタンドあり:73.1×12.9×45.9 画面サイズ32V型ワイド 画素数1366×768 年間消費電力量(kWh/年)41 省エネ基準達成率(%)100 パネルハイビジョン 待機時消費電力(W)0.5 発売年2025 チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする