電気ポット 0.5秒でお湯 瞬間湯沸かし器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67933227 品番YDB-2L(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

0.5秒で給湯できる瞬間湯沸かしポット
どこでも置けるコンパクトサイズ
温度調節ができてウォーターサーバーとして使える
付属のアタッチメントでドリップコーヒーも淹れることが可能
対応ペットボトル口径:28mm / 30mm
タッチ操作
温度設定範囲:常温/50度〜95度(5度単位設定)

用途電気ポット、ケトル、コーヒーメーカーとして。次世代電気ポット 卓上 コンパクト 即席めん お茶 珈琲 オフィス 事務所 ウォーターサーバー 質量(g)980(全て含む) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:13×9.5×20、本体+ドリップアタッチメント:16×9.5×20、本体+ベース:22.5×15.5×21、本体+ドリップアタッチメント+ベース:22.5×15.5×21 安全機能チャイルドロック、渇水検知、転倒オフスイッチ、電流ヒューズ、サーモスタット
取扱説明書:(2.7MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする