かんたん ボイスレコーダー RAKUTORU 電池式 音声ガイド付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67933236 品番YRTB-300(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

録音操作を音でお知らせ 音声ガイド機能付きボイスレコーダー
操作方法:(1)番号ボタンを押す (2)録るボタンを押す 『1番に録音します。』と音声ガイド
最大録音時間:約16時間
最大録音件数:3件
内蔵メモリー:512MB
録音方式:MP3
電池持続時間:(録音)約55時間、(再生)約50時間(別売・市販品のイヤホン使用時)/約46時間(内蔵スピーカー使用時)※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
イヤホン出力:3mW
スピーカー出力:300mW

用途お医者様の難しい説明に、カラオケ 語学 習いごとの練習・録音に、大切な用件のメモ代わりに。 質量(g)40 電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×9.5
取扱説明書:(2.67MB)
注意
※単4形ニッケル水素電池が使用可能ですが 電池持続時間が大幅に短くなりますのでご注意ください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする