OTOKOマエドライヤーdonuts

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67933279 品番SDR-M01K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。
耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。
マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。
風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。
ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。
回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。
吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。
ラストメモリー機能付き。

付属品収納袋 消費電力(W)1200 本体質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220 風量調整3段階 温風機能3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする