JDR110V50WUV/WK/H3/E11 アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気 67933288

メイン画像

アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード67933288品番JDR110V50WUV/WK/H3/E11
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。

その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする