PGYTECH LinkGo スマホ撮影ストラップは、モバイル撮影を楽しむ方のために、機能性とスタイルを両立した設計です。
5 mm径の高強度ブレイデッドロープを精緻な手編みで仕上げ、耐久性と上質感を両立。長さは100?136 cmで調整でき、快適にフィットします。片側を取り外してリストストラップとして使える2WAY仕様です。
スマホケースに2点で固定するデュアルマウント設計を採用し、2つのクイックリリースバックルで着脱もスムーズ。PGYクイックリリースシステム(ミニ)は7 mmのクイックマウントビーズを採用し、最大10 kgに対応します。レンズクリーニング用クロスを内蔵し、いつでもレンズを清潔に保って画質をキープできます。