Resca(レスカ) クアトロスカルプブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67933340 品番CTR-805
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

頭皮にサロンテクノロジー。
掴み・揉みとEMSと近赤外線(NIR)+赤色LED、さらに美容液抽出ブラシで頭皮とファイスをケア。
72本の運動ブラシ、7本の美容液導入ピンと6本の電極を密集させたブラシで頭筋を効率的にとらえます。
独自のウェーブ運動プログラムにより、360°掴みで頭皮を落ち着かせ、リラックスをサポート。
頭皮に使用できる育毛液やフェイス用美容液を液体タンクに入れて頭皮やフェイスをリラックスしながら塗布し、頭皮&フェイスケアを促進します。

付属品USBケーブル、電源アダプター、取扱説明書(保証書付) 電源USB充電式 Type-C 本体質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×50×230 充電時間約150分・約60分稼働 使用電池リチウムイオン 900mAh 入力電源(V)AC100-240 50-60Hz
注意
※ご使用になる前に「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※下記のような方は使用しないでください。
※医師の治療を受けている方
※アトピー性皮膚炎の方
※アレルギー体質・金属アレルギー・特に肌が敏感な方
※強度近視(-6D以上)の方
※目・顔・頭の手術を受けた方
※心臓に障害のある方
※急性疾患のある方
※悪性腫瘍のある方
※顔面神経痛の方
※妊娠中・授乳中の方
※生理中の方
※血圧異常の方
※飲酒、薬を服用中、疲労が著しい時
※ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする