YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン電球タイプLED電球
ミニクリプトンE17LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格光束(Lm)
440
注文コード
67933349
品番
LDA4LGE17ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
品名
ミニクリプトン40形E17LED電球色1P
電源(V)
AC100
口金
E17
本体寸法(mm)
D35 ×H67
本体質量(g)
23
定格消費電力(W)
3.6
箱入数
1
色温度
3000K
ビーム角(度)
180
寿命
40,000時間
定格光束(Lm)
440
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません