単品画像

サイドクッション ひじスポっ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67933428 品番SDC-HS25(PGR)
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。
片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。
背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)
テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)

用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。 グリーン 質量(g)700 張地グリーン:合成皮革(耐次亜塩素酸) サイズ(mm)W350xD195xH250 素材ウレタン
注意
※イス、車椅子、テーブルの形状によっては取り付けできない場合があります。
※テーブルに取付ける場合、天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする