a3569920 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ 67933471 a3569920 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ 67933471 a3569920 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ 67933471 a3569920 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ 67933471 a3569920 大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット ファミリー・ライフ 67933471

大容量コンパクトバッテリー&ソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67933471 品番 a3569920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,800
販売価格(税別)
18,909

停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセット
ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能
小型なのに大容量!!
太陽光でいつでも充電OK!
バッテリー残量がひと目でわかる表示付き
天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)
LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅
充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間
AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8〜10時間でフル充電可能。
4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。
折りたためばコンパクト!
大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能
4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能
軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!
バッテリー約1kg
持ち運びラクラク!
6ヶ月間保証書付き

仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大) セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書 材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン 質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75 ホワイト バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする