曜日別特売
a35517 お魚惣菜バラエティ缶詰 4種×各5缶 ファミリー・ライフ 67933489

a35517 お魚惣菜バラエティ缶詰 4種×各5缶 ファミリー・ライフ 67933489
a35517 お魚惣菜バラエティ缶詰 4種×各5缶 ファミリー・ライフ 67933489

お魚惣菜バラエティ缶詰 4種×各5缶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(20缶)注文コード67933489品番a35517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,926

お手軽で美味しい4種の魚惣菜缶詰。
缶切りいらずのイージーオープン缶で長期保存もできるので、いざという時の保存食としても重宝します。
食べきりサイズ、手間いらずで食事のもう一品に!
お酒のおつまみにもピッタリです
賞味期限3年間
さば照焼:遠赤外線で焼き上げて甘辛いタレで仕上げました。
さんま蒲焼:甘辛く味付けした醤油ベースの奥深い味わいです。
焼いわし:香ばしく焼き上げたいわしを梅の風味が包みます。
にしん蒲焼:にしん特有の小骨も柔らかく全く気になりません。

内容量(g)各100(さば照焼・焼いわし・さんま蒲焼・にしん蒲焼)×各5缶加工日本原材料[さば照焼]さば(国産)、糖類(糖蜜、砂糖)、しょうゆ、みりん風発酵調味料、食塩/増粘剤(グァーガム)、(一部に小麦・さば・大豆を含む)、[さんま蒲焼]さんま、糖類(糖蜜、砂糖)、しょうゆ、発酵調味料、魚醤(魚介類)、食塩/糊料(グァーガム)、(一部に小麦・大豆・魚醤(魚介類)を含む)、[焼いわし]いわし(国産)、大根おろし、しょうゆ、糖蜜、砂糖、発酵調味料、でん粉、梅肉、食塩/増粘剤(グァーガム)、香料、酸味料、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)、[にしん蒲焼]にしん(北海道産)、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、でん粉、米酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)アレルギー[さば照焼]小麦・さば・大豆、[さんま蒲焼]小麦・大豆・魚醤(魚介類)、[焼いわし]小麦・大豆、[にしん蒲焼]小麦・大豆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする