アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67933638
品番
19645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるブルービル衣装!
スタイリッシュなブルービル衣装で、かっこよく決まる子ども用コスプレです。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
トップス(ソフトサテンセーラー服 C)×1、パンツ(ソフトサテンブルマパンツ C)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1、カチューシャ(水兵さんカチューシャ)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】着丈:400、身幅:400、肩幅:280・ズボン 総丈:230、股下:30、ウエスト:380・蝶ネクタイ リボン:約60×100、ひも:首まわり約340〜420・カチューシャ:約120×170
種類
ブルービル
注意
※-