アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67933665
品番
19632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる双子衣装!
鮮やかな青が映えるキッズ用コスチューム。双子コーデやイベントにぴったりです
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ワンピース(オールインワン)×1、帽子(フェルト三角帽子)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【ワンピース】総丈:50cm、脇下ゴム:54-120cm、下ゴム:60-120cm、帽子:高さ:200
種類
twin's(青)
注意
※-