キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67933681 品番19682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる黒猫衣装!
トップス、スカート、蝶ネクタイ、カチューシャがそろった4点セットです。ソフトサテンの素材感で着心地もよく、かわいらしい猫スタイルに仕上がります。サイズは3〜4歳の幼児向けでハロウィンや発表会、イベントなど幅広く活躍するコスチュームです。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入 セット内容シャツ(ソフトサテンシャツ 丸襟付 C)×1、スカート(ソフトサテンチュールスカート)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1、カチューシャ(耳付カチューシャ)×1 材質ポリエステル、ABS 寸法(mm)【トップス】着丈400、身幅380、スカート:Φ400〜940×約300、蝶ネクタイ:リボン約60×100、ひも首まわり約340〜420、カチューシャ:140×150 種類黒猫セット
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする