アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67933690
品番
19630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる猫娘衣装!
猫娘になれる子ども用コスチューム。イベントや写真撮影に最適です!
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンサロペットスカート C)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】400、肩幅:280、腕の長さ:330、スカート:総丈:470(肩紐除く)スカート丈:330 ウエスト:420(伸縮性あり)、蝶ネクタイ:リボン:約60×100、ひも:首まわり約340〜420
種類
猫娘
注意
※-