キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67933699 品番19646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まる水兵さん衣装!
本格的なデザインで水兵さんになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。トップス、パンツ、スカーフ、カチューシャの4点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入 セット内容トップス(ソフトサテンセーラー服 C)×1、パンツ(ソフトサテンハーフパンツ C)×1、スカーフ(ソフトサテンスカーフ)×1、カチューシャ(水兵さんカチューシャ)×1 材質ポリエステル 寸法(mm)【トップス】着丈:400、身幅:400、肩幅:280・ズボン 総丈:300、股下:100、ウエスト:380・スカーフ 約1250×120・カチューシャ 約120×170 種類水兵さん
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする